Startseite

VIMAR SPA - VIW753S Supporto parete 8M videocitof. Tab+viti - 753S

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für - Innenstation

  • Werkstoff - sonstige

  • Montageart - Aufputz

  • Farbe - sonstige

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8013406259837

Artikelnummer

VIW753S

Herstellernummer

753S

Hersteller

VIW

Geeignet für:

Innenstation

Werkstoff:

sonstige

Montageart:

Aufputz

Farbe:

sonstige

Supporto 8 moduli (4+4) per installazione a parete videocitofono serie Tab a cornetta, con viti, per scatola da incasso Vimar V71318, V71718