VIMAR SPA - VIW7509/M Kit citofonico 2F+ m/bif. Tab jr+13F1 - 7509/M
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Innenstationen - 1
Anzahl der Außenstationen - 1
Installationstechnik - 2-Draht
Mit Video - nein
Farbe der Innenstation - weiß
Packung
1 ST
Produktserien
Elvox Videocitofonia
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8013406307668
Artikelnummer
VIW7509/M
Herstellernummer
7509/M
Hersteller
VIW
Anzahl der Innenstationen:
1
Anzahl der Außenstationen:
1
Installationstechnik:
2-Draht
Mit Video:
nein
Farbe der Innenstation:
weiß
Farbe der Außenstation:
grau
Montageart Außenstation:
Aufputz
Montageart Innenstation:
Aufputz
Erweiterbar auf max. Anzahl Innenstationen:
2
Werkstoff der Außenstation:
Aluminium
Verbindung mit Smartphone möglich:
nein
Erweiterbar auf max. Anzahl Außenstationen:
2
Bildsystem:
PAL
Freisprechen:
nein
Internkommunikation:
ja
Mit Tag-/Nachtfunktion:
nein
Hörgerätekompatibel:
ja
Funktion PTZ (Schwenken/Neigen/Zoomen):
nein
Mit Memory-Funktion:
nein
Bildschirmdiagonale:
0 mm
Bildschirmdiagonale in Zoll:
0 inch
Manuell einstellbare Kamera:
nein
Textfeld/Beschriftungsfläche:
ja


