Startseite

VIMAR SPA - VIW7509/D Citofono Tab microtel. audiolesi bianco - 7509/D

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Installationstechnik - 1+n-System

  • Mit Video - nein

  • Montageart - Aufputz

  • Farbe - weiß

  • Abhörsicher - nein

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8013406226846

Artikelnummer

VIW7509/D

Herstellernummer

7509/D

Hersteller

VIW

Installationstechnik:

1+n-System

Mit Video:

nein

Montageart:

Aufputz

Farbe:

weiß

Abhörsicher:

nein

Bedienung Türöffner:

ja

Schaltfunktionen:

ja

Funktions-Lampen:

ja

Rufabschaltung:

ja

Internkommunikation:

ja

Rufunterscheidung:

ja

Zusatzgerät anreihbar:

nein

Lautstärkeregelung:

ja

Citofono Tab da parete per sistema Due Fili con microtelefono, altoparlante per chiamate elettroniche, tastiera capacitiva per funzioni citofoniche e chiamate intercomunicanti, predisposto per funzione audiolesi, viti per il fissaggio su scatola rettangolare o rotonda, bianco