VIMAR SPA - VIW692S.1 Separatore per impianti Due Fili Plus - 692S.1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für - Innenstation
Werkstoff - sonstige
Montageart - Aufputz
Farbe - sonstige
Packung
1 ST
Produktserien
Elvox Videocitofonia
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8013406311092
Artikelnummer
VIW692S.1
Herstellernummer
692S.1
Hersteller
VIW
Geeignet für:
Innenstation
Werkstoff:
sonstige
Montageart:
Aufputz
Farbe:
sonstige
Separatore per la suddivisione di aree di conversazione, da utilizzare in presenza di reti intercomunicanti, targhe fuoriporta e complessi edilizi, installazione su guida DIN (60715 TH35), occupa 4 moduli da 17 ,5 mm


