Startseite

VIMAR SPA - VIW692P/M Coppia pulsanti per dispositivi esterni - 692P/M

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW692P/M Coppia pulsanti per dispositivi esterni

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für - Innenstation

  • Werkstoff - sonstige

  • Montageart - Unterputz

  • Farbe - sonstige

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8013406182128

Artikelnummer

VIW692P/M

Herstellernummer

692P/M

Hersteller

VIW

Geeignet für:

Innenstation

Werkstoff:

sonstige

Montageart:

Unterputz

Farbe:

sonstige

Coppia di pulsanti normalmente aperti con morsetti per l'attivazione di dispositivi esterni, da utilizzare nel citofono 6209