VIMAR SPA - VIW6582.1 Alimentatore supplementare regolabile - 6582.1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anwendung - sonstige
Ausgangsspannung - 10.5 V
Montageart - sonstige
Installationstechnik - Bus-System
Stromart - DC
Packung
1 ST
Produktserien
Elvox Videocitofonia
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8013406318169
Artikelnummer
VIW6582.1
Herstellernummer
6582.1
Hersteller
VIW
Anwendung:
sonstige
Ausgangsspannung:
10.5 V
Montageart:
sonstige
Installationstechnik:
Bus-System
Stromart:
DC
Eingangsspannung:
230 V
Höhe:
118.4 mm
Breite:
71.8 mm
Integrierte Türöffnerschaltung:
nein
Steuerfunktion:
nein
Auswertefunktion:
nein
Serviceanzeigen:
nein
Programmiersperre:
nein


