VIMAR SPA - VIW62K0/2 Citofono parete bianco 2 tasti bianchi - 62K0/2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Installationstechnik - sonstige
Montageart - Aufputz
Farbe - weiß
Bedienung Türöffner - ja
Funktions-Lampen - nein
Packung
1 ST
Produktserien
Elvox Videocitofonia
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8013406214492
Artikelnummer
VIW62K0/2
Herstellernummer
62K0/2
Hersteller
VIW
Installationstechnik:
sonstige
Montageart:
Aufputz
Farbe:
weiß
Bedienung Türöffner:
ja
Funktions-Lampen:
nein
Internkommunikation:
ja
Rufunterscheidung:
ja
Zusatzgerät anreihbar:
ja
Lautstärkeregelung:
ja
Citofono da parete per Sound System con due pulsanti funzioni, non abbinabile a parte monitor, bianco con tasti bianchi


