Startseite

VIMAR SPA - VIW6221 Citofono Petrarca da parete bianco - 6221

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Installationstechnik - Mehrdraht-System

  • Montageart - Aufputz

  • Farbe - weiß

  • Bedienung Türöffner - ja

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8013406156037

Artikelnummer

VIW6221

Herstellernummer

6221

Hersteller

VIW

Installationstechnik:

Mehrdraht-System

Montageart:

Aufputz

Farbe:

weiß

Bedienung Türöffner:

ja

Citofono da parete intercomunicante per portiere elettrico e videocitofonia, con tastiera per le chiamate intercomunicanti, 1 pulsante per l’apertura della serratura e pulsanti per funzioni ausiliarie, permette la realizzazione di reti di citofoni intercomunicanti con un numero fisso di fili per Sound System, bianco