VIMAR SPA - VIW620R Citofono Petrarca da parete bianco - 620R

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Installationstechnik - Mehrdraht-System
Montageart - Aufputz
Farbe - weiß
Bedienung Türöffner - ja
Internkommunikation - ja
Packung
1 ST
Produktserien
Elvox Videocitofonia
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8013406164124
Artikelnummer
VIW620R
Herstellernummer
620R
Hersteller
VIW
Installationstechnik:
Mehrdraht-System
Montageart:
Aufputz
Farbe:
weiß
Bedienung Türöffner:
ja
Internkommunikation:
ja
Citofono da parete per portiere elettrico, può essere utilizzato negli impianti intercomunicanti, ma non è compatibile con citofoni 0902, con ronzatore per sistema di chiamata in c.a., bianco



