Startseite

VIMAR SPA - VIW6204 Citofono Petrarca bianco tasti neri - 6204

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Installationstechnik - Bus-System

  • Montageart - Aufputz

  • Farbe - weiß

  • Bedienung Türöffner - ja

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8013406155962

Artikelnummer

VIW6204

Herstellernummer

6204

Hersteller

VIW

Installationstechnik:

Bus-System

Montageart:

Aufputz

Farbe:

weiß

Bedienung Türöffner:

ja

Citofono da parete per sistema Digibus, microcontrollore per codifica/decodifica a 4 o 8 cifre, un pulsante per apertura serratura e chiamata centralino portineria, predisposto per l'aggiunta di altri 8 pulsanti o accessori, bianco con tasti neri