Startseite

VIMAR SPA - VIW6201 Citofono Petrarca bianco - 6201

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Installationstechnik - 1+n-System

  • Montageart - Aufputz

  • Farbe - weiß

  • Bedienung Türöffner - ja

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8013406155931

Artikelnummer

VIW6201

Herstellernummer

6201

Hersteller

VIW

Installationstechnik:

1+n-System

Montageart:

Aufputz

Farbe:

weiß

Bedienung Türöffner:

ja

Citofono da parete per sistemi Digibus e Sound System, bianco. Digibus: citofono senza codifica, da collegare al distributore al piano con codifiche. Sound System: citofono UNIFILARE 1+n e videocitofonia senza cavo coassiale