Startseite

VIMAR SPA - VIW6152 8 pulsanti per citofoni Petrarca - 6152

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW6152 8 pulsanti per citofoni Petrarca

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für - Innenstation

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8013406162465

Artikelnummer

VIW6152

Herstellernummer

6152

Hersteller

VIW

Geeignet für:

Innenstation

Werkstoff:

Kunststoff

Confezione di 8 pulsanti supplementari normalmente aperti da inserire nei citofoni Petrarca 6200, 6201, 6204 e 6209