VIMAR SPA - VIW46NVR.64N NVR 64CH H.265s 16Mpx NDAA - 46NVR.64N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art der Aufzeichnung - digital
Max. Anzahl der Videoeingänge - 64
Speicherkapazität je Festplatte - 10 TB
Anzahl der LAN-Ports - 2
Max. PoE-Leistung - 0 W
Packung
1 ST
EAN
8007352742741
Artikelnummer
VIW46NVR.64N
Herstellernummer
46NVR.64N
Hersteller
VIW
Art der Aufzeichnung:
digital
Max. Anzahl der Videoeingänge:
64
Speicherkapazität je Festplatte:
10 TB
Anzahl der LAN-Ports:
2
Max. PoE-Leistung:
0 W
Max. Anzahl der Steuereingänge:
0
Mit Videobewegungsmelder:
ja
Mit DVD:
nein
Redundante Stromversorgung:
nein
Leistungsaufnahme:
50 W
Max. Übertragungsrate:
1000 Mbit/s
Prozessor-Typ:
sonstige
Anzahl der 1000 Mbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der Kombi-Ports RJ45/Mini GBIC:
0
Anzahl der PoE-Ports:
0
Power over Ethernet (PoE):
ohne
Betriebssystem:
sonstige
Anzahl der vorlizenzierten Kameras:
64
Anzahl der Festplattenplätze:
8
Anzahl der vorinstallierten Festplatten:
0
Unterstützt RAID 0:
ja
Unterstützt RAID 1:
ja
Unterstützt RAID 5:
ja
Unterstützt Hot-Swap-Festplatten:
nein
Breite:
269 mm
Höhe:
52 mm
Tiefe:
380 mm
Gerätebauart:
482,6 mm (19 Zoll)-Montagerahmen
Unterstützt RAID 6:
ja
Unterstützt RAID 10:
ja