VIMAR SPA - VIW46NVR.04PSN NVR 4CH PoE 6Mpx H.265s HDD 1TB NDAA - 46NVR.04PSN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art der Aufzeichnung - digital
Max. Anzahl der Videoeingänge - 4
Speicherkapazität je Festplatte - 10 TB
Anzahl der LAN-Ports - 1
Max. PoE-Leistung - 40 W
Packung
1 ST
EAN
8007352742789
Artikelnummer
VIW46NVR.04PSN
Herstellernummer
46NVR.04PSN
Hersteller
VIW
Art der Aufzeichnung:
digital
Max. Anzahl der Videoeingänge:
4
Speicherkapazität je Festplatte:
10 TB
Anzahl der LAN-Ports:
1
Max. PoE-Leistung:
40 W
Max. Anzahl der Steuereingänge:
0
Mit Videobewegungsmelder:
ja
Mit DVD:
nein
Redundante Stromversorgung:
nein
Leistungsaufnahme:
9 W
Max. Übertragungsrate:
100 Mbit/s
Prozessor-Typ:
sonstige
Anzahl der 1000 Mbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der Kombi-Ports RJ45/Mini GBIC:
0
Anzahl der PoE-Ports:
4
Power over Ethernet (PoE):
802.3 at (PoE+)
Betriebssystem:
sonstige
Anzahl der vorlizenzierten Kameras:
4
Anzahl der Festplattenplätze:
1
Anzahl der vorinstallierten Festplatten:
1
Unterstützt RAID 0:
nein
Unterstützt RAID 1:
nein
Unterstützt RAID 5:
nein
Unterstützt Hot-Swap-Festplatten:
nein
Breite:
269 mm
Höhe:
52 mm
Tiefe:
380 mm
Gerätebauart:
Desktop
Unterstützt RAID 6:
nein
Unterstützt RAID 10:
nein


