VIMAR SPA - VIW46922.042 Staffa contatti per telecamera IP - 46922.042

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für - sonstige
Montageart - Wand
Breite - 155 mm
Farbe - weiß
Höhe - 155 mm
Packung
1 ST
Produktserien
Elvox TVCC
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8013406311450
Artikelnummer
VIW46922.042
Herstellernummer
46922.042
Hersteller
VIW
Geeignet für:
sonstige
Montageart:
Wand
Breite:
155 mm
Farbe:
weiß
Höhe:
155 mm
Tiefe:
0...40 mm
Befestigungsstandard (MIS) nach VESA:
sonstige
Staffa con scatola contatti per telecamere Dome VF per fissaggio a parete o soffitto.


