Startseite

VIMAR SPA - VIW46922.019 Staffa contatti per Tlc Fisheye - 46922.019

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW46922.019 Staffa contatti per Tlc Fisheye

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für - sonstige

  • Montageart - Wand

  • Breite - 131.1 mm

  • Farbe - weiß

  • Höhe - 131.1 mm

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8013406307217

Artikelnummer

VIW46922.019

Herstellernummer

46922.019

Hersteller

VIW

Geeignet für:

sonstige

Montageart:

Wand

Breite:

131.1 mm

Farbe:

weiß

Höhe:

131.1 mm

Tiefe:

0...31 mm

Befestigungsstandard (MIS) nach VESA:

sonstige

Staffa con scatola contatti per telecamera Fisheye IP per fissaggio a parete o soffitto