VIMAR SPA - VIW46910.H10B Monitor LED 10in ingressi BNC/HDMI/VGA - 46910.H10B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Wand-/Tischgerät
Eigenschaft Bildsystem - Farbe
Bildschirmdiagonale in Zoll - 10 inch
Max. Anzahl der Videoeingänge - 4
Bildsystem - PAL
Packung
1 ST
EAN
8007352739024
Artikelnummer
VIW46910.H10B
Herstellernummer
46910.H10B
Hersteller
VIW
Ausführung:
Wand-/Tischgerät
Eigenschaft Bildsystem:
Farbe
Bildschirmdiagonale in Zoll:
10 inch
Max. Anzahl der Videoeingänge:
4
Bildsystem:
PAL
Breite:
260 mm
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:
nein
Mit On Screen Display:
ja
Farbe:
schwarz
Höhe:
230 mm
Tiefe:
130 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Bildformat:
16:9
Befestigungsstandard (MIS) nach VESA:
200x200


