Startseite

VIMAR SPA - VIW46862.B01 Trasduttore videoBalun+aliment.1can. 2pz - 46862.B01

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW46862.B01 Trasduttore videoBalun+aliment.1can. 2pz

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anwendung - sonstige

  • Anschluss 1 - BNC

  • Ausführung Anschluss 1 - Stecker

  • Anschluss 2 - sonstige

  • Geschirmt - ja

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8013406261038

Artikelnummer

VIW46862.B01

Herstellernummer

46862.B01

Hersteller

VIW

Anwendung:

sonstige

Anschluss 1:

BNC

Ausführung Anschluss 1:

Stecker

Anschluss 2:

sonstige

Geschirmt:

ja

Impedanz Anschluss 1:

75 Ohm

Pinbelegung Anschluss 1:

sonstige

Ausführung Anschluss 2:

Stecker

Impedanz Anschluss 2:

100 Ohm

Pinbelegung Anschluss 2:

sonstige

Coppia di trasduttori passivi (trasmettitore/ricevitore) video balun per trasmissione video su doppino twistato con alimentazione, connettore BNC per il video, jack per l'alimentazione, connessione cavo con connettore RJ45, distanza massima raggiungibilecon cavo CAT5 50 m, compatibile PAL/NSC/SECAM protezione scariche elettrostatiche integrata