Startseite

VIMAR SPA - VIW46862.001.01 Trasduttore passivo video Balun 1 canale - 46862.001.01

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW46862.001.01 Trasduttore passivo video Balun 1 canale

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anwendung - sonstige

  • Anschluss 1 - BNC

  • Ausführung Anschluss 1 - Stecker

  • Anschluss 2 - sonstige

  • Geschirmt - ja

Packung

  • 4 ST

Produktserien

EAN

8013406295965

Artikelnummer

VIW46862.001.01

Herstellernummer

46862.001.01

Hersteller

VIW

Anwendung:

sonstige

Anschluss 1:

BNC

Ausführung Anschluss 1:

Stecker

Anschluss 2:

sonstige

Geschirmt:

ja

Impedanz Anschluss 1:

75 Ohm

Pinbelegung Anschluss 1:

sonstige

Ausführung Anschluss 2:

Stecker

Impedanz Anschluss 2:

100 Ohm

Pinbelegung Anschluss 2:

sonstige

Trasduttore passivo video balun per trasmissione video su doppino twistato, connettore BNC per il collegamento alla telecamera, connessione toolless a molla per il cavo.