VIMAR SPA - VIW46540.H16 DVR AHD 16 canali 1080p - 46540.H16

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art der Aufzeichnung - analog
Max. Anzahl der Videoeingänge - 16
Speicherkapazität je Festplatte - 1 TB
Mit Videobewegungsmelder - ja
Mit DVD - nein
Packung
1 ST
Produktserien
Elvox TVCC
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8013406274939
Artikelnummer
VIW46540.H16
Herstellernummer
46540.H16
Hersteller
VIW
Art der Aufzeichnung:
analog
Max. Anzahl der Videoeingänge:
16
Speicherkapazität je Festplatte:
1 TB
Mit Videobewegungsmelder:
ja
Mit DVD:
nein
Redundante Stromversorgung:
nein
Power over Ethernet (PoE):
ohne
Betriebssystem:
LINUX
Anzahl der vorlizenzierten Kameras:
16
Anzahl der Festplattenplätze:
2
Anzahl der vorinstallierten Festplatten:
0
Unterstützt RAID 0:
nein
Unterstützt RAID 1:
nein
Unterstützt RAID 5:
nein
Unterstützt Hot-Swap-Festplatten:
nein
Breite:
380 mm
Höhe:
52 mm
Tiefe:
268 mm


