VIMAR SPA - VIW4652.2812ES Tlc Dome AHD 5Mpx ob. 2,8-12mm - 4652.2812ES

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Standard (fest)
Übertragung - sonstige
Montageart - Wand/Decke
Power over Ethernet (PoE) - ohne
Brennweitengröße - 2.8...12 mm
Packung
1 ST
EAN
8007352717534
Artikelnummer
VIW4652.2812ES
Herstellernummer
4652.2812ES
Hersteller
VIW
Ausführung:
Standard (fest)
Übertragung:
sonstige
Montageart:
Wand/Decke
Power over Ethernet (PoE):
ohne
Brennweitengröße:
2.8...12 mm
Einsatzgebiet:
universal
Bildsystem:
PAL
Eigenschaft Bildsystem:
Farbe
Farbe:
weiß
Drahtlos:
nein
Ausführung der Schnittstelle:
sonstige
Anzahl der Bildpunkte (Megapixel):
2
Speicherkapazität:
0 GB
Mit Objektiv:
ja
Mit IR-Lampe:
ja
Max. Infrarot-Reichweite:
30 m
Anzahl der digitalen Eingänge:
0
Anzahl der digitalen Ausgänge:
0
Anzahl der Audio-Eingänge:
0
Anzahl der Audio-Ausgänge:
0
Schutz gegen Vandalismus:
nein
Schlagfestigkeit:
ohne
Mit Videobewegungsmelder:
nein
Schutzart (IP):
IP66
Horizontaler Blickwinkel:
35...94 °
Leistungsaufnahme:
3 W
Versorgungsspannung:
0.1...12.01 V
Spannungsart:
DC
Durchmesser:
120 mm
Höhe:
100 mm
Breite:
120 mm
Tiefe:
120 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Protokoll:
sonstige
ONVIF-konform:
nein


