VIMAR SPA - VIW46364.E.500 Cavo coassiale p.esterna Eca 500m - 46364.E.500

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Außenleiter-Durchmesser - 6.3 mm
Mantelmaterial - sonstige
UV-beständig - nein
Mantel-Farbe - braun
Außendurchmesser ca. - 6.3 mm
Packung
500 M
Produktserien
Elvox TVCC
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8013406301178
Artikelnummer
VIW46364.E.500
Herstellernummer
46364.E.500
Hersteller
VIW
Außenleiter-Durchmesser:
6.3 mm
Mantelmaterial:
sonstige
UV-beständig:
nein
Mantel-Farbe:
braun
Außendurchmesser ca.:
6.3 mm
Bewehrung/Armierung:
ohne
Mit Nagetierschutz:
nein
Zulässige Art der Installation im Erdreich:
sonstige


