VIMAR SPA - VIW4625.028B Tlc Cube Wi-Fi HD 2Mpx ob. 2,8mm - 4625.028B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Übertragung - Wi-Fi
Montageart - Wand/Decke
Einsatzgebiet - universal
Bildsystem - PAL
Eigenschaft Bildsystem - Farbe
Packung
1 ST
Produktserien
Elvox TVCC
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8013406311290
Artikelnummer
VIW4625.028B
Herstellernummer
4625.028B
Hersteller
VIW
Übertragung:
Wi-Fi
Montageart:
Wand/Decke
Einsatzgebiet:
universal
Bildsystem:
PAL
Eigenschaft Bildsystem:
Farbe
Farbe:
weiß
Drahtlos:
ja
Ausführung der Schnittstelle:
Wi-Fi
Mit IR-Lampe:
ja
Schutz gegen Vandalismus:
nein
Versorgungsspannung:
12...12.01 V
Spannungsart:
DC
Durchmesser:
8700 mm
Höhe:
87 mm
Breite:
8700 mm
Tiefe:
219 mm
Protokoll:
TCP/IP


