VIMAR SPA - VIW4621.2812DA Tlc Bullet IP 4Mpx 2,8-12mm A.V - 4621.2812DA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Standard (fest)
Übertragung - sonstige
Montageart - Wand/Decke
Power over Ethernet (PoE) - 802.3 af (PoE)
Brennweitengröße - 2.8...12 mm
Packung
1 ST
EAN
8007352712782
Artikelnummer
VIW4621.2812DA
Herstellernummer
4621.2812DA
Hersteller
VIW
Ausführung:
Standard (fest)
Übertragung:
sonstige
Montageart:
Wand/Decke
Power over Ethernet (PoE):
802.3 af (PoE)
Brennweitengröße:
2.8...12 mm
Einsatzgebiet:
universal
Bildsystem:
PAL
Eigenschaft Bildsystem:
Farbe
Farbe:
weiß
Drahtlos:
nein
Ausführung der Schnittstelle:
Wi-Fi
Anzahl der Bildpunkte (Megapixel):
4
Speicherkapazität:
256 GB
Mit Objektiv:
ja
Mit IR-Lampe:
ja
Max. Infrarot-Reichweite:
50 m
Anzahl der digitalen Eingänge:
0
Anzahl der digitalen Ausgänge:
0
Anzahl der Audio-Eingänge:
1
Anzahl der Audio-Ausgänge:
0
Schutz gegen Vandalismus:
nein
Schlagfestigkeit:
ohne
Mit Videobewegungsmelder:
ja
Schutzart (IP):
IP67
Horizontaler Blickwinkel:
3100...9400 °
Leistungsaufnahme:
550 W
Versorgungsspannung:
12...12.01 V
Spannungsart:
DC
Durchmesser:
8100 mm
Höhe:
81 mm
Breite:
8100 mm
Tiefe:
218 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Protokoll:
TCP/IP
ONVIF-konform:
ja


