Startseite

VIMAR SPA - VIW4621.0722DMA Tlc Bullet IP 4Mpx 7-22mm mot A.V Plus - 4621.0722DMA

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW4621.0722DMA Tlc Bullet IP 4Mpx 7-22mm mot A.V Plus

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Standard (fest)

  • Übertragung - sonstige

  • Montageart - Wand/Decke

  • Power over Ethernet (PoE) - 802.3 af (PoE)

  • Brennweitengröße - 7...22 mm

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8007352664135

Artikelnummer

VIW4621.0722DMA

Herstellernummer

4621.0722DMA

Hersteller

VIW

Ausführung:

Standard (fest)

Übertragung:

sonstige

Montageart:

Wand/Decke

Power over Ethernet (PoE):

802.3 af (PoE)

Brennweitengröße:

7...22 mm

Einsatzgebiet:

universal

Bildsystem:

PAL

Eigenschaft Bildsystem:

Farbe

Farbe:

weiß

Drahtlos:

nein

Ausführung der Schnittstelle:

Wi-Fi

Anzahl der Bildpunkte (Megapixel):

4

Speicherkapazität:

128 GB

Mit Objektiv:

ja

Mit IR-Lampe:

ja

Max. Infrarot-Reichweite:

100 m

Anzahl der digitalen Eingänge:

0

Anzahl der digitalen Ausgänge:

1

Anzahl der Audio-Eingänge:

1

Anzahl der Audio-Ausgänge:

1

Schutz gegen Vandalismus:

nein

Schlagfestigkeit:

ohne

Mit Videobewegungsmelder:

ja

Schutzart (IP):

IP67

Horizontaler Blickwinkel:

16.7...42.5 °

Leistungsaufnahme:

1000 W

Versorgungsspannung:

0.1...12.01 V

Spannungsart:

DC

Durchmesser:

8700 mm

Höhe:

87 mm

Breite:

8700 mm

Tiefe:

219 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Protokoll:

TCP/IP

ONVIF-konform:

ja

Telecamera Bullet IP a colori Day & Night, sensore CMOS 1/3in, risoluzione 4 Mpx (2592×1520), obiettivo varifocale motorizzato 7-22 mm, filtro IR meccanico, H.265 e H.264 Multistream, alimentazione PoE o 12 Vdc, slot SD CARD, IR 70-100 m, CVBS, Audio IN/OUT, funzioni AV, H-WDR, HLC, BLC, ROI, 3DNR, Mask, Motion, DC-Iris, SmartIR, RTSP, protocollo ONVIF, grado di protezione IP67. Dimensioni: 100x89x280 mm. Peso 1115 g