Startseite

VIMAR SPA - VIW4621.028B Tlc Bullet IR IP 2Mpx ob 2,8mm H.265 - 4621.028B

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW4621.028B Tlc Bullet IR IP 2Mpx ob 2,8mm H.265

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Wand/Decke

  • Einsatzgebiet - universal

  • Bildsystem - PAL

  • Eigenschaft Bildsystem - Farbe

  • Farbe - weiß

Packung

  • 1 ST

EAN

8007352700727

Artikelnummer

VIW4621.028B

Herstellernummer

4621.028B

Hersteller

VIW

Montageart:

Wand/Decke

Einsatzgebiet:

universal

Bildsystem:

PAL

Eigenschaft Bildsystem:

Farbe

Farbe:

weiß

Drahtlos:

nein

Ausführung der Schnittstelle:

Wi-Fi

Mit IR-Lampe:

ja

Schutz gegen Vandalismus:

nein

Versorgungsspannung:

12...12.01 V

Spannungsart:

DC

Durchmesser:

7500 mm

Höhe:

75 mm

Breite:

7500 mm

Tiefe:

168 mm

Telecamera Bullet IP a colori Day & Night, sensore CMOS 1/2,8in, risoluzione 2 Mpx (1920x1080), obiettivo fuoco fisso 2,8 mm, filtro IR meccanico, H.265 Dual Stream, alimentazione PoE o 12 Vdc, slot SD CARD, IR 20-30 m, funzioni AV, WDR, ROI, 3DDNR, HLC,BLC, Mask, Motion, Smart IR, RTSP, protocollo ONVIF, grado di protezione IP67. Dimensioni: 75x75x168 mm. Peso 435 g