VIMAR SPA - VIW41149.02 Cornice parapioggia 9M(3x3)Pixel ardesia - 41149.02
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - grau
Montageart - Aufputz
Werkstoff - Aluminium
Höhe - 397 mm
Tiefe - 35.8 mm
Packung
1 ST
Produktserien
Elvox Videocitofonia
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8013406272867
Artikelnummer
VIW41149.02
Herstellernummer
41149.02
Hersteller
VIW
Farbe:
grau
Montageart:
Aufputz
Werkstoff:
Aluminium
Höhe:
397 mm
Tiefe:
35.8 mm
Cornice parapioggia 9 moduli (3x3) Pixel, ardesia. Dimensioni 310x397x35,8 mm


