VIMAR SPA - VIW41146.01 Cornice parapioggia 6M 2x3) Pixel grigio - 41146.01

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Einheiten - 6
Farbe - grau
Montageart - Aufputz
Werkstoff - Aluminium
Breite - 110 mm
Packung
1 ST
Produktserien
Elvox Videocitofonia
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8013406272768
Artikelnummer
VIW41146.01
Herstellernummer
41146.01
Hersteller
VIW
Anzahl der Einheiten:
6
Farbe:
grau
Montageart:
Aufputz
Werkstoff:
Aluminium
Breite:
110 mm
Höhe:
397 mm
Tiefe:
35.8 mm
Cornice parapioggia 6 moduli (2x3) Pixel, grigio. Dimensioni 210x397x35,8 mm



