VIMAR SPA - VIW41136.04 Adattatore univ.supp.2MPixel grigio anod - 41136.04
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Einheiten - 2
Farbe - grau
Montageart - Einbau
Werkstoff - Aluminium
Höhe - 315.5 mm
Packung
1 ST
Produktserien
Elvox Videocitofonia
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8013406282477
Artikelnummer
VIW41136.04
Herstellernummer
41136.04
Hersteller
VIW
Anzahl der Einheiten:
2
Farbe:
grau
Montageart:
Einbau
Werkstoff:
Aluminium
Höhe:
315.5 mm
Tiefe:
35.6 mm
Adattatore universale con cornice parapioggia per installazione di targa Pixel 2 moduli su altre scatole da incasso, grigio anodizzato


