VIMAR SPA - VIW41135.01 Adattatore univ.supp.1M Pixel grigio - 41135.01

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Einheiten - 1
Farbe - grau
Montageart - Einbau
Werkstoff - Aluminium
Höhe - 224 mm
Packung
1 ST
Produktserien
Elvox Videocitofonia
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8013406282408
Artikelnummer
VIW41135.01
Herstellernummer
41135.01
Hersteller
VIW
Anzahl der Einheiten:
1
Farbe:
grau
Montageart:
Einbau
Werkstoff:
Aluminium
Höhe:
224 mm
Tiefe:
35.6 mm
Adattatore universale con cornice parapioggia per installazione di targa Pixel 1 modulo su altre scatole da incasso, grigio



