VIMAR SPA - VIW41133.01 Supporto+cornice 3M Pixel grigio - 41133.01

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Einheiten - 3
Farbe - grau
Montageart - Aufputz
Werkstoff - Aluminium
Höhe - 391 mm
Packung
1 ST
Produktserien
Elvox Videocitofonia
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8013406272164
Artikelnummer
VIW41133.01
Herstellernummer
41133.01
Hersteller
VIW
Anzahl der Einheiten:
3
Farbe:
grau
Montageart:
Aufputz
Werkstoff:
Aluminium
Höhe:
391 mm
Tiefe:
40.7 mm
Supporto e placca 3 moduli Pixel, grigio. Dimensioni 99,5x391 mm


