VIMAR SPA - VIW41132.02 Supporto+cornice 2M Pixel ardesia - 41132.02

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Einheiten - 2
Farbe - grau
Montageart - Aufputz
Werkstoff - Aluminium
Breite - 99.5 mm
Packung
1 ST
Produktserien
Elvox Videocitofonia
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8013406272133
Artikelnummer
VIW41132.02
Herstellernummer
41132.02
Hersteller
VIW
Anzahl der Einheiten:
2
Farbe:
grau
Montageart:
Aufputz
Werkstoff:
Aluminium
Breite:
99.5 mm
Höhe:
276 mm
Tiefe:
40.7 mm
Supporto e placca 2 moduli Pixel, ardesia. Dimensioni 99,5x276 mm



