Startseite

VIMAR SPA - VIW41132.01 Supporto+cornice 2M Pixel grigio - 41132.01

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW41132.01 Supporto+cornice 2M Pixel grigio

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Einheiten - 2

  • Farbe - grau

  • Montageart - Aufputz

  • Werkstoff - Aluminium

  • Höhe - 276 mm

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8013406273321

Artikelnummer

VIW41132.01

Herstellernummer

41132.01

Hersteller

VIW

Anzahl der Einheiten:

2

Farbe:

grau

Montageart:

Aufputz

Werkstoff:

Aluminium

Höhe:

276 mm

Tiefe:

40.7 mm

Supporto e placca 2 moduli Pixel, grigio. Dimensioni 99,5x276 mm