Startseite

VIMAR SPA - VIW41102.02 Mod.frontale audio Pixel teleloop ardesi - 41102.02

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW41102.02 Mod.frontale audio Pixel teleloop ardesi

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Audiomodul

  • Installationstechnik - 1+n-System

  • Farbe - grau

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8013406304926

Artikelnummer

VIW41102.02

Herstellernummer

41102.02

Hersteller

VIW

Ausführung:

Audiomodul

Installationstechnik:

1+n-System

Farbe:

grau

Modulo frontale audio, Pixel, per unità elettronica audio Due Fili Plus 41002, con ingresso telecamera e funzione teleloop, ardesia