VIMAR SPA - VIW41100.03 Mod.frontale audio base Pixel bianco - 41100.03

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Audiomodul
Installationstechnik - 1+n-System
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten - 0
Farbe - weiß
Höhe - 114.5 mm
Packung
1 ST
Produktserien
Elvox Videocitofonia
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8013406271358
Artikelnummer
VIW41100.03
Herstellernummer
41100.03
Hersteller
VIW
Ausführung:
Audiomodul
Installationstechnik:
1+n-System
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:
0
Farbe:
weiß
Höhe:
114.5 mm
Modulo frontale audio base, Pixel, per unità elettronica audio Due Fili Plus 41000, bianco


