Startseite

VIMAR SPA - VIW41021 Adattatore di linea per alimentatore6923 - 41021

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW41021 Adattatore di linea per alimentatore6923

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für - Innenstation

  • Werkstoff - sonstige

  • Montageart - Unterputz

  • Farbe - sonstige

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8007352620469

Artikelnummer

VIW41021

Herstellernummer

41021

Hersteller

VIW

Geeignet für:

Innenstation

Werkstoff:

sonstige

Montageart:

Unterputz

Farbe:

sonstige

Adattatore di linea per il collegamento dell'alimentatore 6923 per lunghezze cavo superiori ai 3 metri per targhe Pixel, installazione incasso (retrofrutto)