VIMAR SPA - VIW41015 Targa portanomi - 41015

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Installationstechnik - sonstige
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten - 0
Farbe - sonstige
Mit Tag-/Nachtfunktion - nein
Packung
1 ST
Produktserien
Elvox Videocitofonia
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8013406272102
Artikelnummer
VIW41015
Herstellernummer
41015
Hersteller
VIW
Ausführung:
sonstige
Installationstechnik:
sonstige
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:
0
Farbe:
sonstige
Mit Tag-/Nachtfunktion:
nein
Funktion PTZ (Schwenken/Neigen/Zoomen):
nein
Manuell einstellbare Kamera:
nein
Hörgerätekompatibel:
nein
Breite:
81.05 mm
Höhe:
114.5 mm
Tiefe:
32.7 mm


