Startseite

VIMAR SPA - VIW41002 Unità DueFiliPlus audioteleloop IN video

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW41002 Unità DueFiliPlus audioteleloop IN video

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sprechen/klingeln

  • Installationstechnik - Bus-System

  • Anzahl der Ruf-/Klingeltasten - 4

  • Farbe - sonstige

  • Mit Tag-/Nachtfunktion - nein

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8013406304834

Artikelnummer

VIW41002

Herstellernummer

41002

Hersteller

VIW

Ausführung:

sprechen/klingeln

Installationstechnik:

Bus-System

Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:

4

Farbe:

sonstige

Mit Tag-/Nachtfunktion:

nein

Funktion PTZ (Schwenken/Neigen/Zoomen):

nein

Manuell einstellbare Kamera:

nein

Hörgerätekompatibel:

ja

Unità elettronica Due Fili Plus per targa audio, soppressionedell’eco, regolazione automatica del bilanciamento audio,controllo automatico del livello del microfono, teleloop perprotesi acustiche, 4 pulsanti chiamata retroilluminati a LEDbianchi con gestione crepuscolare dell'illuminazione, LED disegnalazione dello stato di chiamata, 1 ingresso pertelecamera esterna, 1 ingresso configurabile come pulsanteesterno apriporta CA o porta aperta PA, 1 uscita aperturadiretta per elettroserratura, da completare con frontale audio etasto singolo, doppio o fis