VIMAR SPA - VIW41000 Unità Due Fili Plus audio base - 41000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sprechen/klingeln
Installationstechnik - Bus-System
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten - 4
Farbe - sonstige
Mit Tag-/Nachtfunktion - nein
Packung
1 ST
Produktserien
Elvox Videocitofonia
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8013406272072
Artikelnummer
VIW41000
Herstellernummer
41000
Hersteller
VIW
Ausführung:
sprechen/klingeln
Installationstechnik:
Bus-System
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:
4
Farbe:
sonstige
Mit Tag-/Nachtfunktion:
nein
Funktion PTZ (Schwenken/Neigen/Zoomen):
nein
Manuell einstellbare Kamera:
nein
Hörgerätekompatibel:
ja
Höhe:
114.5 mm
Tiefe:
32.6 mm


