Startseite

VIMAR SPA - VIW40691 Licenza per centralino di portineria IP - 40691

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW40691 Licenza per centralino di portineria IP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für - Innenstation

  • Werkstoff - sonstige

  • Montageart - sonstige

  • Farbe - sonstige

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8013406292001

Artikelnummer

VIW40691

Herstellernummer

40691

Hersteller

VIW

Geeignet für:

Innenstation

Werkstoff:

sonstige

Montageart:

sonstige

Farbe:

sonstige

Dispositivo di memoria USB contenente il codice di attivazione licenza per 1 postazione centralino di portineria IP