Startseite

VIMAR SPA - VIW40690 Licenza dispositivi SIP - 40690

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW40690 Licenza dispositivi SIP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für - Außenstation

  • Werkstoff - sonstige

  • Montageart - sonstige

  • Farbe - sonstige

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8013406294616

Artikelnummer

VIW40690

Herstellernummer

40690

Hersteller

VIW

Geeignet für:

Außenstation

Werkstoff:

sonstige

Montageart:

sonstige

Farbe:

sonstige

Dispositivo di memoria USB contenente il codice di attivazione licenza per 1 chiamata audio/video SIP