Startseite

VIMAR SPA - VIW40690.A50 50 licenze audio dispositivi SIP - 40690.A50

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW40690.A50 50 licenze audio dispositivi SIP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für - Innenstation

  • Werkstoff - sonstige

  • Montageart - sonstige

  • Farbe - sonstige

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8013406311405

Artikelnummer

VIW40690.A50

Herstellernummer

40690.A50

Hersteller

VIW

Geeignet für:

Innenstation

Werkstoff:

sonstige

Montageart:

sonstige

Farbe:

sonstige

Dispositivo di memoria USB contenente 50 codici di attivazione licenza per 50 chiamate audio SIP