Startseite

VIMAR SPA - VIW40690.100 100 licenze video dispositivi SIP - 40690.100

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW40690.100 100 licenze video dispositivi SIP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für - Innenstation

  • Werkstoff - sonstige

  • Montageart - sonstige

  • Farbe - sonstige

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8013406311313

Artikelnummer

VIW40690.100

Herstellernummer

40690.100

Hersteller

VIW

Geeignet für:

Innenstation

Werkstoff:

sonstige

Montageart:

sonstige

Farbe:

sonstige

Dispositivo di memoria USB contenente 100 codici di attivazione licenza per 100 chiamate audio/video SIP