Startseite

VIMAR SPA - VIW40636 Dispositivo IP 2 ingressi 2uscite relè - 40636

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8013406291004

Artikelnummer

VIW40636

Herstellernummer

40636

Hersteller

VIW

Dispositivo con due ingressi/uscite, standard IP, 2 uscite a relè 6 A 230 V~, 2 ingressi, alimentazione PoE o 5 Vdc, installazione su guida DIN (60715 TH35), occupa 4 moduli da 17,5 mm.