Startseite

VIMAR SPA - VIW40415.S Targa Pixel Up A/V SIP inox - 40415.S

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW40415.S Targa Pixel Up A/V SIP inox

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Unterputz

  • Anzahl der Ruf-/Klingeltasten - 6400

  • Installationstechnik - Bus-System

  • Modulare Bauweise - nein

  • Farbe - grau

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8013406311511

Artikelnummer

VIW40415.S

Herstellernummer

40415.S

Hersteller

VIW

Montageart:

Unterputz

Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:

6400

Installationstechnik:

Bus-System

Modulare Bauweise:

nein

Farbe:

grau

Mit Kamera:

nein

Mit Infoschild:

ja

Mit Abdeckung:

nein

Schutz gegen Vandalismus:

nein

Material Front:

rostfreier Stahl

Targa audio video SIP a colori con tastiera, display e rubrica elettronica, completa di scatola metallica da incasso, acciaio inox