VIMAR SPA - VIW40414 Targa Pixel Up A/V IP foro let. 4x4 inox - 40414
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Unterputz
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten - 6400
Installationstechnik - Bus-System
Modulare Bauweise - nein
Farbe - Silber
Packung
1 ST
Produktserien
Elvox Videocitofonia
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8013406309280
Artikelnummer
VIW40414
Herstellernummer
40414
Hersteller
VIW
Montageart:
Unterputz
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:
6400
Installationstechnik:
Bus-System
Modulare Bauweise:
nein
Farbe:
Silber
Mit Kamera:
nein
Mit Infoschild:
ja
Mit Abdeckung:
nein
Schutz gegen Vandalismus:
nein
Material Front:
rostfreier Stahl


