Startseite

VIMAR SPA - VIW40414.S Targa Pixel Up A/V SIP foro 4x4 inox - 40414.S

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW40414.S Targa Pixel Up A/V SIP foro 4x4 inox

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Unterputz

  • Anzahl der Ruf-/Klingeltasten - 6400

  • Installationstechnik - Bus-System

  • Modulare Bauweise - nein

  • Farbe - Silber

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8013406311481

Artikelnummer

VIW40414.S

Herstellernummer

40414.S

Hersteller

VIW

Montageart:

Unterputz

Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:

6400

Installationstechnik:

Bus-System

Modulare Bauweise:

nein

Farbe:

Silber

Mit Kamera:

nein

Mit Infoschild:

ja

Mit Abdeckung:

nein

Schutz gegen Vandalismus:

nein

Material Front:

rostfreier Stahl

Targa audio video SIP a colori con tastiera, display e rubrica elettronica, con foro da 40x40 mm per lettore accessi, completa di scatola metallica da incasso, acciaio inox