Startseite

VIMAR SPA - VIW40405 Targa Pixel Up 2F+ inox - 40405

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW40405 Targa Pixel Up 2F+ inox

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Unterputz

  • Installationstechnik - Bus-System

  • Modulare Bauweise - nein

  • Farbe - grau

  • Mit Kamera - nein

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8013406308412

Artikelnummer

VIW40405

Herstellernummer

40405

Hersteller

VIW

Montageart:

Unterputz

Installationstechnik:

Bus-System

Modulare Bauweise:

nein

Farbe:

grau

Mit Kamera:

nein

Mit Infoschild:

ja

Mit Abdeckung:

nein

Schutz gegen Vandalismus:

nein

Höhe:

405 mm

Targa video a colori con tastiera, display e rubrica elettronica, 6400 posti interni, completa di scatola metallica da incasso, acciaio inox