Startseite

VIMAR SPA - VIW40171 Kit pulsante monof. per targa 40170 - 40171

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW40171 Kit pulsante monof. per targa 40170

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - weiß

  • Höhe - 59.8 mm

  • Breite - 86 mm

  • Tiefe - 6.4 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8007352744974

Artikelnummer

VIW40171

Herstellernummer

40171

Hersteller

VIW

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

weiß

Höhe:

59.8 mm

Breite:

86 mm

Tiefe:

6.4 mm

Mit Anschlussblock:

nein

Kit pulsante monofamiliare per targa Roxie 40170 con cartellino portanomi