VIMAR SPA - VIW40102 Alimentatore citof. SS120/230V~ 50/60Hz - 40102

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anwendung - sonstige
Ausgangsspannung - 12 V
Montageart - sonstige
Installationstechnik - Mehrdraht-System
Stromart - AC
Packung
1 ST
Produktserien
Elvox Videocitofonia
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8013406305060
Artikelnummer
VIW40102
Herstellernummer
40102
Hersteller
VIW
Anwendung:
sonstige
Ausgangsspannung:
12 V
Montageart:
sonstige
Installationstechnik:
Mehrdraht-System
Stromart:
AC
Eingangsspannung:
230 V
Schutzart (IP):
IP20
Integrierte Türöffnerschaltung:
nein
Steuerfunktion:
nein
Auswertefunktion:
nein
Serviceanzeigen:
nein
Programmiersperre:
nein


